SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 15 A, 4-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51956EC410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948841556
Sonepar Artikelnummer
120949806
Hersteller Artikelnummer
3VA51956EC410AA0
Hersteller Typ
3VA5195-6EC41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51956EC410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 300 A
Verlustleistung:
10.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.140 kg
- Frame 125 Schaltvermögensklasse H
- 65kA @ 480V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM230
- FTAM
- In=15A Überlastschutz
- Ir=15A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10…20 x In
- N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards.
- Erhältlich in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Modularer und einfach zu montierender Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Platzsparendes Design, das gleichzeitig Flexibilität und modulare Vielfalt bietet.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


