Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 15 A, 4-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 15 A, 4-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA51956ED410AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948841549

Sonepar Artikelnummer

120950281

Hersteller Artikelnummer

3VA51956ED410AA0

Hersteller Typ

3VA5195-6ED41-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA51956ED410AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

15 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300 A

Verlustleistung:

10.6 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.180 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480V
    • Polanzahl: 4-polig
    • Anlagenschutz: TM210
    • Überlastschutz: Ir=15A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz: Ii=20 x In
    • Bemessungsdauerströme: In=15A
    • UL-Zulassung: Ja
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllung von IEC- und UL-Standards ermöglicht weltweiten Einsatz.
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Optimale Anpassungen für verschiedene Anwendungen dank der vielfältigen Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie