Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 2 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 2 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA51021MU310AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948843604

Sonepar Artikelnummer

120946048

Hersteller Artikelnummer

3VA51021MU310AA0

Hersteller Typ

3VA5102-1MU31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA51021MU310AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6 .. 14 A

Verlustleistung:

4 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.740 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.

    Technische Details:

    • Starterschutz: TM120M, AM, In=2A ohne Überlastschutz
    • Kurzschlussschutz: Ii=3...7 x In ohne Anschluss
    • UL-Zulassung: Ja
    • Modularität: Vielseitiges und einfach zu montierendes Zubehör
    • Ausführung: 3-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
    • Verfügbarkeit: Für die Montage in Festeinbau

    Kunden Vorteile:

    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
    • Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Optimale Sicherheit für elektrische Motoren dank effektiven Schutzmechanismen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie