SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 20 A, 1-polig, 25 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51204ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948845394
Sonepar Artikelnummer
120605950
Hersteller Artikelnummer
3VA51204ED111AA0
Hersteller Typ
3VA5120-4ED11-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51204ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 A
Verlustleistung:
4.07 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.370 kg
- Schaltvermögensklasse S 25kA @ 277V
- 1-polig
- Anlagenschutz TM210, FTFM
- Bemessungsstrom In=20A
- Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=15 x In UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur bis zu 50° C ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Eignet sich für den Festeinbau mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


