Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 20 A, 1-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 20 A, 1-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA51205ED110AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 5 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948838426

Sonepar Artikelnummer

120605955

Hersteller Artikelnummer

3VA51205ED110AA0

Hersteller Typ

3VA5120-5ED11-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA51205ED110AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

5 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

1

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300 A

Verlustleistung:

4.07 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.382 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125

    Der SENTRON 3VA5 ist ein Kompaktleistungsschalter mit UL-Zulassung, der effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall bietet.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M 35kA @ 277V
    • 1-polig
    • Anlagenschutz TM210, FTFM
    • Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Kompatibel mit IEC- und UL Standards

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Einfache und einheitliche Montage von Zubehör für alle Baugrößen
    • Weltweit einsetzbar für Anlagen dank Einhaltung internationaler Standards
    • Robuster Schutz bei Überlast- und Kurzschlussen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie