SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 25 A, 4-polig, 25 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51254ED410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948841785
Sonepar Artikelnummer
120948747
Hersteller Artikelnummer
3VA51254ED410AA0
Hersteller Typ
3VA5125-4ED41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51254ED410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 A
Verlustleistung:
8.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.190 kg
- Frame 125
- Schaltvermögensklasse S 25kA @ 480V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM
- Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=12 x In
- N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für die Montage in Festeinbau
- UL-zugelassen und erfüllt IEC-Standard
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweit einsetzbar in verschiedenen Anlagen
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Effektive Sicherheitslösungen erhöhen die Betriebssicherheit
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


