SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 30 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51306EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 30 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948845004
Sonepar Artikelnummer
120605999
Hersteller Artikelnummer
3VA51306EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5130-6EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51306EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
30 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 300 A
Verlustleistung:
9.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.900 kg
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=30A
- Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur bis 50° C ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweiter Einsatz durch Erfüllung des UL Standards neben dem IEC-Standard
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Geeignet für verschiedene Bemessungsdauerströme
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


