SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 30 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51301MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843352
Sonepar Artikelnummer
120605984
Hersteller Artikelnummer
3VA51301MH310AA0
Hersteller Typ
3VA5130-1MH31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51301MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 360 A
Verlustleistung:
3.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.936 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter 3VA5
- Poligkeit: 3-polig
- Bemessungsstrom: In=30A
- Kurzschlussschutz: Ii=5...12 x In
- Montage: Festeinbau erhältlich
- Standard: IEC und UL
- Modulares Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen
- Einfache Montage mit modularen Zubehör für Flexibilität.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch die Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Geringer Platzbedarf, geeignet für verschiedene Anwendungen.
- Optimale Sicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz für elektrische Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


