SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 30 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51301MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843529
Sonepar Artikelnummer
120605985
Hersteller Artikelnummer
3VA51301MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5130-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51301MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
90 .. 210 A
Verlustleistung:
8.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.941 kg
- Starterschutz TM120M
- Bemessungsstrom In=30A
- Ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz Ii=3...7 x In
- 3-polige Ausführung
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Weltweite Einsetzbarkeit gemäß IEC- und UL-Standard
- Hohe Flexibilität und modularer Aufbau bei geringem Platzbedarf.
- Globale Anwendbarkeit dank der Erfüllung internationaler Standards.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verbessert die Effizienz bei Montage und Wartung.
- Optimaler Schutz von Motoren sorgt für höhere Betriebssicherheit.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung schützt elektrische Motoren effektiv gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


