SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 30 A, 4-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51305EC410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 30 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948841853
Sonepar Artikelnummer
120946858
Hersteller Artikelnummer
3VA51305EC410AA0
Hersteller Typ
3VA5130-5EC41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51305EC410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
30 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 300 A
Verlustleistung:
9.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.952 kg
- Rahmen: 125
- Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480V
- Polanzahl: 4-polig
- Überlastschutz: Ir=30A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- N-Leiter: ungeschützt ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Montage: Festeinbau verfügbar
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für den weltweiten Einsatz.
- Modulare und einfach zu montierende Zubehörteile für flexible Anpassungen.
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


