SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 35 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51356ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 35 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844823
Sonepar Artikelnummer
120606021
Hersteller Artikelnummer
3VA51356ED311AA0
Hersteller Typ
3VA5135-6ED31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51356ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Verlustleistung:
11.4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.950 kg
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480V
- 3-polig
- Anlagenschutz: TM210, FTFM
- Bemessungsstrom: In=35A
- Überlastschutz: Ir=35A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur: 50° C ohne Anschluss
- Modularer und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Verwendbarkeit durch Erfüllung der IEC- und UL-Standards.
- Verfügbarkeit von 1-, 2-, 3- und 4-poligen Ausführungen für den Festeinbau.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


