SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 40 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51401MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843512
Sonepar Artikelnummer
120606023
Hersteller Artikelnummer
3VA51401MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5140-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51401MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
120 .. 280 A
Verlustleistung:
5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.937 kg
- Starterschutz TM120M, AM
- Nennstrom In=40A
- Kurzschlussschutz Ii=3...7 x In ohne Anschluss
- 3-polige Ausführung
- Verfügbar für Montage in Festeinbau
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulares Design bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch Erfüllung internationaler Standards
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Effiziente Absicherung von elektrischen Motoren
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss und erfüllt sowohl den IEC- als auch den UL-Standard.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


