SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 45 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51456ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844533
Sonepar Artikelnummer
120948270
Hersteller Artikelnummer
3VA51456ED211AA0
Hersteller Typ
3VA5145-6ED21-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51456ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450 A
Verlustleistung:
7.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.621 kg
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480V
- Anlagenschutz: TM210, FTFM
- Überlastschutz: Ir=45A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=10 x In UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur: 50° C ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Montage: Festeinbau
- Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL Standards für weltweiten Einsatz.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen, wodurch eine universelle Nutzung ermöglicht wird.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


