SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 50 A, 3-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51505EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844458
Sonepar Artikelnummer
120606069
Hersteller Artikelnummer
3VA51505EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5150-5EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51505EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 .. 500 A
Verlustleistung:
12 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.940 kg
- Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480V
- Anlagenschutz: TM230, FTAM
- Nennstrom: In=50A
- Überlastschutz: Ir=50A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- UL-Zulassung: UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur: 50° C ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage dank des modularen Zubehörs.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Kompakte Bauweise ermöglicht effiziente Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der SENTRON 3VA5 Kompaktleistungsschalter bietet zuverlässigen Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden profitieren:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


