SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 60 A, 1-polig, 50 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51606ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844243
Sonepar Artikelnummer
120606095
Hersteller Artikelnummer
3VA51606ED111AA0
Hersteller Typ
3VA5160-6ED11-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51606ED111AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Verlustleistung:
5.13 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.750 kg
- Schaltvermögensklasse: H 50kA @ 277V
- Anlagenschutz: TM210, FTFM
- Überlastschutz: Ir=60A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=10 x In UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur: 50° C ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Bemessungsdauerströme: Verschiedene Optionen verfügbar
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards, ideal für den weltweiten Einsatz.
- Einfache Montage dank durchgängig einheitlichem Zubehör für alle Baugrößen.
- Optimale Sicherheit durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung dient dem effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


