SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 60 A, 3-polig, 25 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51604EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844359
Sonepar Artikelnummer
120606081
Hersteller Artikelnummer
3VA51604EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5160-4EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51604EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 .. 600 A
Verlustleistung:
15.4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.942 kg
- Schaltvermögensklasse S 25kA @ 480V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Nennstrom In=60A
- Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Temperaturbetrieb bis 50° C
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Geringer Platzbedarf bei hoher Flexibilität
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betriebsablauf
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall, erfüllt sowohl den IEC- als auch den UL-Standard und zeichnet sich durch Flexibilität und modulare Vielfalt aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


