SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 60 A, 3-polig, 25 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51604ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844328
Sonepar Artikelnummer
120606085
Hersteller Artikelnummer
3VA51604ED311AA0
Hersteller Typ
3VA5160-4ED31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51604ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Verlustleistung:
15.4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.950 kg
- Schaltvermögensklasse: S 25kA @ 480V
- Polzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: TM210, FTFM
- Überlastschutz: Ir=60A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur: 50° C ohne Anschluss
- Verfügbare Baugrößen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC-Standard als auch UL-Standard für weltweiten Einsatz.
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Optimale Lösungen für alle Anwendungen im Bereich Anlagenschutz.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 ist für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


