SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 7 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51071MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 7 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843574
Sonepar Artikelnummer
120945907
Hersteller Artikelnummer
3VA51071MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5107-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51071MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
7 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21 .. 49 A
Verlustleistung:
16 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.925 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter 3VA5
- Rahmen: UL Frame 125
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom: In=7A ohne Überlastschutz
- Kurzschlusschutz: Ii=3...7 x In
- Zulassungen: IEC-Standard und UL-Standard
- Montage: Für Festeinbau verfügbar
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweit einsetzbar durch Erfüllung internationaler Standards.
- Einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Optimale Sicherheit für elektrische Motoren durch effektiven Starterschutz.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


