SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 70 A, 2-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51705ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844137
Sonepar Artikelnummer
120947815
Hersteller Artikelnummer
3VA51705ED211AA0
Hersteller Typ
3VA5170-5ED21-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51705ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
700 A
Verlustleistung:
12.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.621 kg
- Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480V
- Polanzahl: 2-polig
- Überlastschutz: Ir=70A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=10 x In UL 489 SB (Naval)
- Maximale Betriebstemperatur: 50° C
- Einbau: Festeinbau, verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Anwendungsstandards: IEC und UL Standard
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage und durchgängiges Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Weltweit einsetzbar für Anlagen mit einer Vielzahl von Funktionalitäten.
- Einheitlicher Ansatz für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


