Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 70 A, 3-polig, 35 kA, TM, ATAM, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 70 A, 3-polig, 35 kA, TM, ATAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA51705EF310AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 56 .. 70 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948841020

Sonepar Artikelnummer

120950612

Hersteller Artikelnummer

3VA51705EF310AA0

Hersteller Typ

3VA5170-5EF31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA51705EF310AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

70 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

56 .. 70 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350 .. 700 A

Verlustleistung:

18.3 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.960 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480V
    • 3-polig, Anlagenschutz TM240
    • Bemessungsstrom In=70A, Überlastschutz Ir=56A...70A
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Kompatibel mit IEC- und UL-Standards
    • Modulares Zubehör für einfache Montage

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweite Einsetzbarkeit dank Erfüllung internationaler Standards.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Effektiver Anlagenschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie