SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 70 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51706EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844106
Sonepar Artikelnummer
120606113
Hersteller Artikelnummer
3VA51706EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5170-6EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51706EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 .. 700 A
Verlustleistung:
18.3 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.880 kg
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480V
- 3-polig
- Überlastschutz: Ir=70A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In UL 489 SB (Naval)
- Bemessungsdauerstrom: In=70A
- Betriebstemperatur: bis zu 50°C
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Modularität und Flexibilität bei geringem Platzbedarf
- Erfüllung von sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Serien
- Vielfältige Funktionen für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


