SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 70 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51701MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843499
Sonepar Artikelnummer
120606099
Hersteller Artikelnummer
3VA51701MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5170-1MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51701MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
210 .. 490 A
Verlustleistung:
10.9 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.952 kg
- Starterschutz: TM120M, AM
- Bemessungsstrom: In=70A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz: Ii=3...7 x In
- UL-Zulassung: Erfüllt UL Standard
- Flexibilität: Verfügbar in 3-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Platzbedarf: Gering
- Weltweite Einsatzfähigkeit in Anlagen dank IEC- und UL-Standardkonformität.
- Einfache Montage durch modulare und einheitliche Zubehörkomponenten.
- Vielfältige Funktionen und Anpassungsoptionen für unterschiedliche Anwendungen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Motorschutz.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


