SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 80 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51806ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843932
Sonepar Artikelnummer
120949528
Hersteller Artikelnummer
3VA51806ED211AA0
Hersteller Typ
3VA5180-6ED21-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51806ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
12.86 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.621 kg
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480V
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Überlastschutz (Ir): 80A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz (Ii): 10 x In
- UL Zulassung: UL 489 SB (Naval)
- Max. Umgebungstemperatur: 50°C
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsetzbarkeit aufgrund der Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL Standards.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Einfache Montage dank des modularen Zubehörs.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 gewährleistet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


