SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 90 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51906ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 90 A
Bemessungsspannung - 415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 90 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843789
Sonepar Artikelnummer
120949056
Hersteller Artikelnummer
3VA51906ED211AA0
Hersteller Typ
3VA5190-6ED21-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51906ED211AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsspannung:
415 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
90 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 A
Verlustleistung:
14.26 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.640 kg
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480V
- 2-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM, In=90A
- Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur bis zu 50° C
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllung von IEC- und UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Einfaches und modulares Zubehör für alle Baugrößen
- Optimale Lösungen für verschiedene Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


