Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 90 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 90 A, 2-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA51906ED210AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 90 A

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 90 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948839614

Sonepar Artikelnummer

120951266

Hersteller Artikelnummer

3VA51906ED210AA0

Hersteller Typ

3VA5190-6ED21-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA51906ED210AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

90 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

90 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

2

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900 A

Verlustleistung:

14.26 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.621 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480V
    • 2-polig, Anlagenschutz TM210
    • Festeinstellung des Überlastschutzes Ir=90A
    • Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss
    • UL-Zulassung für weltweite Anwendung
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards
    • Einfache Integration weltweit in verschiedene Anlagen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Zuverlässiger Schutz für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie