SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 125, 90 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51901MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 90 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843291
Sonepar Artikelnummer
120606138
Hersteller Artikelnummer
3VA51901MH310AA0
Hersteller Typ
3VA5190-1MH31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51901MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450 .. 1080 A
Verlustleistung:
18 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.931 kg
- Starterschutz TM120M, AM
- Bemessungsstrom In=90A
- Kurzschlussschutz Ii=5...12 x In
- 3-polige Ausführung
- Internationale Zulassungen: IEC-Standard und UL Standard
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Effektiver Schutz von elektrischen Motoren gegen Kurzschlüsse
- Hohe Flexibilität und modulares Design, das Platz spart
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die Erfüllung internationaler Standards
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Starterschutz für elektrische Motoren gegen Kurzschluss und zeichnet sich durch hohe Flexibilität und modulare Vielfalt aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


