SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 150, 110 A, 3-polig, ETU3, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA62111MS310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 110 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948847305
Sonepar Artikelnummer
120607048
Hersteller Artikelnummer
3VA62111MS310AA0
Hersteller Typ
3VA6211-1MS31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA62111MS310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
330 .. 1650 A
Verlustleistung:
8.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg
- Starterschutz ETU310M
- Nennstrom I, In=110A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In
- Kompaktleistungsschalter mit UL-Zulassung
- Verfügbar in 3-poliger Ausführung
- Bemessungsdauerströme für Festinstallation sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung von IEC und UL Standards
- Durchgängige und einheitliche Funktionalitäten für alle Baugrößen und Baureihen
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


