Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 150, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 150, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA61600KQ310AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 24 .. 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435358

Sonepar Artikelnummer

120950968

Hersteller Artikelnummer

3VA61600KQ310AA0

Hersteller Typ

3VA6160-0KQ31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA61600KQ310AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

24 .. 60 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

36 .. 600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

90 .. 720 A

Verlustleistung:

2.4 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.500 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E 200 kA @ 480 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz ETU860, LSIG
    • Bemessungsstrom In=60A
    • Überlastschutz Ir=24A ...60A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
    • N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160%
    • Erdschlussschutz Ig=0,4... 1 x In
    • tg=0,05-0,8s ohne Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllt sowohl den IEC-Standard als auch den UL-Standard für weltweiten Einsatz.
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
    • Einfache Montage dank modularem und durchgängigem Zubehör.
    • Ein System für alle Anwendungen durch die Kompaktleistungsschalter 3VA.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie