Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 150, 4-polig, 200 kA, ETU350, LSI, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 150, 4-polig, 200 kA, ETU350, LSI, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA61150HN410AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 60 .. 150 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435099

Sonepar Artikelnummer

120945621

Hersteller Artikelnummer

3VA61150HN410AA0

Hersteller Typ

3VA6115-0HN41-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA61150HN410AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

60 .. 150 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

225 .. 1500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1800 A

Verlustleistung:

29 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.821 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E 200 kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU350, LSI
    • Bemessungsstrom In=150A
    • Überlastschutz Ir=60A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir
    • II=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
    • Verfügbarkeit in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die Erfüllung von IEC- und UL-Standards
    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
    • Effizienter Anlagenschutz dank präziser Schaltfunktionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie