SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 100 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52107EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948865743
Sonepar Artikelnummer
120606192
Hersteller Artikelnummer
3VA52107EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5210-7EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52107EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 .. 1000 A
Verlustleistung:
32 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480V
- 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom In=100A, Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- UL 489 SB (Naval), 50 °C ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Weltweite Anwendung durch Erfüllung sowohl des IEC-Standards als auch des UL Standards
- Einfache Montage und modulare Zubehöroptionen für alle Baugrößen
- Maßstäbe in Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei geringem Platzbedarf
- Einheitliches Zubehör für alle Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall sowie eine hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


