SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 100 A, 3-polig, 150 kA, ETU3, LI, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA62108HL310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948856772
Sonepar Artikelnummer
120607004
Hersteller Artikelnummer
3VA62108HL310AA0
Hersteller Typ
3VA6210-8HL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA62108HL310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 1200 A
Verlustleistung:
6.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg
- Rahmen: 250
- Schaltvermögensklasse: L 150kA @ 480V
- Pol-Anzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: ETU320
- Überlastschutz: Ir=40A...100A
- Kurzschlussschutz: Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss
- UL-Zulassung: ja
- Verfügbarkeit: 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Montage: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares Zubehör: einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Nutzungsmöglichkeiten dank Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Anwendungen.
- Systemlösung für unterschiedliche Einsatzgebiete.
Leistungsschalter 3VA6 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


