SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 100 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52106EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948859162
Sonepar Artikelnummer
120606186
Hersteller Artikelnummer
3VA52106EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5210-6EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52106EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 .. 1000 A
Verlustleistung:
32 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480V
- Polanzahl: 3-polig
- Überlastschutz: Ir=100A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- UL-Standard: UL 489 SB (Naval)
- Temperaturbereich: bis 50° C ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt trotz geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Einhaltung von IEC- und UL-Standards.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für umfassende Funktionen.
- Einheitliches System für alle Anwendungen mit der Baureihe 3VA.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


