SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 110 A, 4-polig, 100 kA, TM, FTFM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52117GD410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 110 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 110 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948865255
Sonepar Artikelnummer
120949535
Hersteller Artikelnummer
3VA52117GD410AA0
Hersteller Typ
3VA5211-7GD41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52117GD410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1100 A
Verlustleistung:
23 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.550 kg
- Frame: 250
- Schaltvermögensklasse: C 100kA @ 480V
- Polig: 4-polig
- Anlagenschutz: TM210, FTFM
- Bemessungsstrom In: 110A
- Überlastschutz Ir: 110A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii: 10 x In
- N-Leiterschutz: 100% ohne Anschluss
- UL- und IEC-Zulassung
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Sämtliche Funktionalitäten weltweit einsetzbar und nutzbar.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


