Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 125 A, 4-polig, 35 kA, TM, ATAM, ohne Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 125 A, 4-polig, 35 kA, TM, ATAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA52125EF410AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948854440

Sonepar Artikelnummer

120950461

Hersteller Artikelnummer

3VA52125EF410AA0

Hersteller Typ

3VA5212-5EF41-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA52125EF410AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625 .. 1250 A

Verlustleistung:

23 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.700 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480V
    • Anlagenschutz: TM240, ATAM
    • Nennstrom (In): 125A
    • Überlastschutz (Ir): 100A...125A
    • Kurzschlussschutz (Ii): 5...10 x In
    • N-Leiter: ungeschützt ohne Anschluss
    • Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig

    Kunden Vorteile:

    • Modularität und Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards, ideal für den weltweiten Einsatz.
    • Einfaches und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Optimale Flexibilität für verschiedene Anwendungen im Anlagenschutz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie