SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 150 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52150MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868614
Sonepar Artikelnummer
120606235
Hersteller Artikelnummer
3VA52150MH310AA0
Hersteller Typ
3VA5215-0MH31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52150MH310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 .. 1800 A
Verlustleistung:
19.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.017 kg
- Typ: 3-polig
- Starterschutz: TM120M, AM
- Nennstrom: In=150A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz: Ii=6...12 x In
- UL-Zulassung: Ja
- Montage: Festeinbau, modular und einfach
- Verfügbare Baureihen: 3VA5 und 3VA6
- Maximale Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einhaltung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards für globale Anwendbarkeit.
- Einheitliches, vielseitiges Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Ideal für die Absicherung von elektrischen Motoren in verschiedenen Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


