SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 175 A, 3-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52175EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948858950
Sonepar Artikelnummer
120606260
Hersteller Artikelnummer
3VA52175EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5217-5EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52175EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
875 .. 1750 A
Verlustleistung:
35 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480V
- Polzahl: 3-polig
- Überlastschutz: Ir=175A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- Typ: UL 489 SB (Naval)
- Umgebungstemperatur: bis 50° C ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Festeinbau: verschiedene Bemessungsdauerströme
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz.
- Einfache Montage dank einheitlichem Zubehör für alle Größen und Serien.
- Geeignet für sämtliche Anwendungen in der Anlagentechnik.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


