Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 175 A, 3-polig, 65 kA, TM, ATAM, ohne Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 175 A, 3-polig, 65 kA, TM, ATAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA52176EF312AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 175 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 140 .. 175 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624206421

Sonepar Artikelnummer

121121159

Hersteller Artikelnummer

3VA52176EF312AA0

Hersteller Typ

3VA5217-6EF31-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA52176EF312AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

175 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

140 .. 175 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

875 .. 1750 A

Verlustleistung:

35 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.100 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz TM240, ATAM
    • Überlastschutz In=175A
    • 100%-rated Ir=140A ...175A
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss
    • In 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung erhältlich
    • Verschiedene Bemessungsdauerströme für die Montage in Festeinbau
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
    • Optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit in Anlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie