SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 200 A, 3-polig, TM, AM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52200MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868621
Sonepar Artikelnummer
120606278
Hersteller Artikelnummer
3VA52200MU310AA0
Hersteller Typ
3VA5220-0MU31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52200MU310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 1200 A
Verlustleistung:
34.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.000 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5
- Baugröße: UL Frame 250, 3-polig
- Bemessungsstrom: In=200A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz: Ii=3...6 x In
- Anwendungen: Geeignet für den Festeinbau
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch die Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Einfach zu montierendes und einheitliches Zubehör für alle Baureihen und Baugrößen.
- Ein System für alle Anwendungen, optimiert für den Schutz elektrischer Motoren.
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 3-polig
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Starterschutz für elektrische Motoren gegen Kurzschluss und erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


