SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 200 A, 4-polig, 100 kA, TM, ATAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52207GF412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 200 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624207466
Sonepar Artikelnummer
121121455
Hersteller Artikelnummer
3VA52207GF412AA0
Hersteller Typ
3VA5220-7GF41-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52207GF412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 .. 2000 A
Verlustleistung:
43 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.800 kg
- Frame 250
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240, ATAM
- In=200A Überlastschutz
- 100%-rated Ir=160A ...200A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 1 ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Anwendbarkeit durch die Erfüllung des IEC- und UL-Standards.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör, das für alle Baugrößen und Baureihen einheitlich ist.
- Effektiver Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


