SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 200 A, 4-polig, 100 kA, TM, FTFM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52207GD412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 200 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624207473
Sonepar Artikelnummer
121121316
Hersteller Artikelnummer
3VA52207GD412AA0
Hersteller Typ
3VA5220-7GD41-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52207GD412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A
Verlustleistung:
43 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.800 kg
- UL Frame 250
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM210, FTFM
- Überlastschutz In=200A
- 100%-rated Ir=200A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- N-Leiterschutz 1 ohne Anschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweite Einsatzmöglichkeiten.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfache Montage durch modulares Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
Leistungsschalter 3VA5
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


