SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 225 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTAM, ohne Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52227EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 225 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 225 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948865569
Sonepar Artikelnummer
120606312
Hersteller Artikelnummer
3VA52227EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5222-7EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52227EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
225 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1125 .. 2250 A
Verlustleistung:
51 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse: C 100kA @ 480V
- Anlagenschutz TM230, FTAM
- Bemessungsstrom: In=225A
- Überlastschutz: Ir=225A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur: 50° C ohne Anschluss
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für den weltweiten Einsatz.
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA5
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


