SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 225 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52226EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 225 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 225 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948858806
Sonepar Artikelnummer
120606306
Hersteller Artikelnummer
3VA52226EC311AA0
Hersteller Typ
3VA5222-6EC31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52226EC311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
225 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1125 .. 2250 A
Verlustleistung:
51 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480V
- 3-polig
- Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In UL 489 SB (Naval)
- Betriebstemperatur bis 50° C ohne Anschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einhaltung von IEC- und UL Standards für weltweiten Einsatz
- Vielseitige Funktionen für verschiedene Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250
SENTRON 3VA5 Kompaktleistungsschalter mit UL-Zulassung bieten effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


