Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 225 A, 4-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 225 A, 4-polig, 65 kA, TM, FTAM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA52226EC412AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 225 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 225 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624206124

Sonepar Artikelnummer

121121092

Hersteller Artikelnummer

3VA52226EC412AA0

Hersteller Typ

3VA5222-6EC41-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA52226EC412AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

225 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

225 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1125 .. 2250 A

Verlustleistung:

51 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.800 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 ist für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall ausgelegt.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H 65kA @ 480 V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz TM230, FTAM
    • In=225A Überlastschutz
    • 100%-rated Ir=225A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
    • N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
    • Verfügbar für 1-, 2-, 3- und 4-polige Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen

    Kunden Nutzen:

    • Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Ideal für unterschiedliche Anwendungen dank seiner vielseitigen Funktionalitäten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie