Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 250 A, 3-polig, 35 kA, ETU8, LI, ohne Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 250 A, 3-polig, 35 kA, ETU8, LI, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA62255KL312AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948856208

Sonepar Artikelnummer

120607077

Hersteller Artikelnummer

3VA62255KL312AA0

Hersteller Typ

3VA6225-5KL31-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA62255KL312AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375 .. 2500 A

Verlustleistung:

42 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.300 kg

    Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: M 35kA @ 480V
    • Anlagenschutz: ETU820, LI
    • Überlastschutz: In=250A, 100% rated Ir=100A...250A
    • Kurzschlussschutz: Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss
    • Verfügbar in: 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
    • Montagearten: Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
    • Standards: Erfüllt IEC- und UL-Standards

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Weltweit einsetzbar für verschiedene Anlagen mit umfassenden Funktionalitäten.
    • Ein System für alle Anwendungen, das eine einfache Montage und Integration ermöglicht.
    • Erhöhter Schutz von Anlagen durch zuverlässige Kurzschluss- und Überlastschutzeigenschaften.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie