Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 250 A, 4-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 250 A, 4-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA52255ED410AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948853368

Sonepar Artikelnummer

120951762

Hersteller Artikelnummer

3VA52255ED410AA0

Hersteller Typ

3VA5225-5ED41-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA52255ED410AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500 A

Verlustleistung:

58 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.700 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz TM210, FTFM
    • Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz Ii=10 x In
    • N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Bemessungsdauerströme für die Montage in Festeinbau
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Erfüllt weltweit IEC- und UL-Standards für vielseitige Anwendungen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
    • Effiziente Schaltlösungen für Überlast- und Kurzschlussfälle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie