Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 30 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 30 A, 3-polig, 65 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA52306ED312AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624208067

Sonepar Artikelnummer

121121096

Hersteller Artikelnummer

3VA52306ED312AA0

Hersteller Typ

3VA5230-6ED31-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA52306ED312AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400 A

Verlustleistung:

18.5 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

2.100 kg

    Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung ist für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall konzipiert.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H 65kA @ 480 V
    • Anlagenschutz: TM210, FTFM
    • Überlastschutz: In=30A, 100%-rated Ir=30A fest eingestellt
    • Kurzschlussschutz: Ii=11,67 x In ohne Anschluss
    • Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
    • Weltweite Nutzung: Erfüllt IEC- und UL-Standard

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Einfaches und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Schnelle Montage durch durchdachtes Design
    • Effizienter Anlagenschutz reduziert Ausfallzeiten
    • Globale Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie