SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 45 A, 3-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52455ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949430612
Sonepar Artikelnummer
120947161
Hersteller Artikelnummer
3VA52455ED311AA0
Hersteller Typ
3VA5245-5ED31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52455ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450 A
Verlustleistung:
22 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480 V 3-polig
- Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In UL489 SB (NAVAL)
- Betriebstemperatur: 50 Grad Celsius
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für die Montage in Festeinbau
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der 3VA
- Systemlösungen für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


