SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 45 A, 4-polig, 35 kA, TM, FTFM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52455ED410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949430575
Sonepar Artikelnummer
120950462
Hersteller Artikelnummer
3VA52455ED410AA0
Hersteller Typ
3VA5245-5ED41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52455ED410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450 A
Verlustleistung:
22 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.700 kg
- Frame 250, Schaltvermögensklasse M
- 35kA @ 480 V
- 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM
- Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
- UL-Zulassung für den weltweiten Einsatz
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllung sowohl des IEC- als auch des UL-Standards
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Global einsetzbar für verschiedene Anwendungen
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet einen effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


