SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 50 A, 3-polig, 100 kA, TM, FTFM, ohne Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52507ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949430766
Sonepar Artikelnummer
120947648
Hersteller Artikelnummer
3VA52507ED311AA0
Hersteller Typ
3VA5250-7ED31-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52507ED311AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 A
Verlustleistung:
17 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.000 kg
- Schaltvermögensklasse C 100kA @ 480 V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM210, FTFM
- Nominalstrom In=50A
- Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In UL489 SB (NAVAL)
- Betriebstemperatur bis +50 Grad Celsius
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweite Anwendungen
- Modulares Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist für alle Baugrößen einheitlich
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


