SIEMENS - Leistungsschalter, UL, Frame 250, 90 A, 4-polig, 35 kA, TM, FTAM, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52905GC412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 90 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 90 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624205790
Sonepar Artikelnummer
121121107
Hersteller Artikelnummer
3VA52905GC412AA0
Hersteller Typ
3VA5290-5GC41-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52905GC412AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
90 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450 .. 900 A
Verlustleistung:
25 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.800 kg
- Rahmen 250
- Schaltvermögensklasse M 35kA @ 480 V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM230
- FTAM
- In=90A Überlastschutz
- 100%-rated Ir=90A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 1 ohne Anschluss
- Erhältlich in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweit anwendbar durch Erfüllung des IEC-Standards und des UL Standards.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Optimale Lösungen für alle Anwendungen durch vielfältige Funktionalitäten.
Leistungsschalter 3VA5 UL
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


